日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカプレスAQ-77M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395578
品番
D-a007-18L
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤
用途
超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤
成分
水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)
18
pH
8.9 (原液)
外観
淡黄褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
590(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.07 (原液)
表面張力(mN/m)
30(10倍希釈液)
摩擦係数
0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
15.5(10倍希釈液)
注意
※銅及び銅合金への使用は、変色の恐れがありますので避けて下さい。