日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカプレスAQ-77U
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395587
品番
D-a010-18L
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途
銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。
成分
水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他
容量(L)
18
pH
7.0(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
53
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
表面張力(mN/m)
30(10倍希釈液)
摩擦係数
0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
5.5(10倍希釈液)
注意
※高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。