日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの プレス油
メカフォージングM-3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
69395596
品番
D-a018-18L
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
潤滑性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れる潤滑剤
用途
鉄系材料の冷間鍛造加工
成分
鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤、他
容量(L)
18
pH
9.0(原液)
外観
淡黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
1000(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
0.98(原液)
表面張力(mN/m)
39(10倍希釈液)
摩擦係数
0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm
2
)
10.5(10倍希釈液)
注意
※加工材料によっては変色をおこすものもあります。初めての材料を加工する場合は切れ端等で予めお確かめの上ご使用ください。