メカフォージングK-8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395605 品番D-a021-18L
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水で容易に脱脂できる水溶性プレス潤滑剤

用途一般絞り加工、抜き曲げ加工 成分鉱物油、水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤 容量(L)18 pH8.5(原液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)850(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.00(原液) 表面張力(mN/m)33(3倍希釈液) 摩擦係数0.12(3倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)12.0(3倍希釈液)
注意
※4〜7倍希釈では乳化状態が変化するため分離することがある為、 原液〜3倍希釈でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする