メカフォージングOK-10

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395614 品番D-a020-18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,400

優れた防腐性のあり、塗装への影響を少なくした水溶性プレズ剤

用途一般絞り加工 、抜き曲げ加工 成分水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン系)、防錆剤、防腐剤 容量(L)18 pH8.8(原液) 外観褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)190(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)31(10倍希釈液) 摩擦係数0.14(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)17.0(10倍希釈液)
注意
※加工材料によっては変色を起こすものがある為、初めての材料を加工する場合は切れ端等で予めお確かめの上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする