メカドライプレスDHI-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(18L) 注文コード69395639 品番D-d038-18L
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。

用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)47 外観淡黄褐色透明液体 危険等級V 動粘度(mm2/s)1.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.8 摩擦係数0.15 耐荷重(kg/cm2)17 危険物の性状非水溶性
注意
※火気のある場所での使用は避けて下さい。銅及び真鍮等の銅合金への使用は硫黄系極圧添加剤による変色の恐れがありますので避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする