画像準備中

消泡剤No.2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 69395675 品番 Z-0015-1L
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。

用途泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡 成分シリコーン系消泡剤、水 他 容量(L)1 pH7.1(原液) 外観白色懸濁液体 動粘度(mm2/s)2.6(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする