日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 消泡剤
消泡剤No.2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
69395684
品番
Z-0015-5L
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。
用途
泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水 他
容量(L)
5
pH
7.1(原液)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
2.6(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。