日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 消泡剤
消泡剤No.3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
69395709
品番
Z-0031-5L
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
加工液に馴染みやすく、泡立ちを即抑え、効果持続します
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
容量(L)
5
pH
6.5(原液)
外観
白色粘稠液体
動粘度(mm
2
/s)
520(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.04(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。