日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 消泡剤
消泡剤No.6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
69395718
品番
Z-0048-1L
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
高圧クーラントでも効果を発揮。泡立ちを即抑え、効果が持続する最強の消泡剤
用途
泡立った加工液の消泡
成分
シリコーン系消泡剤、水、他
容量(L)
1
pH
4.5(原液)
外観
白色懸濁液体
動粘度(mm
2
/s)
8.7(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.02(原液)
注意
※保管中、成分が分離することがありますので、容器をよく振ってからご使用ください。