日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 消泡剤
消泡剤No.7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
69395727
品番
Z-0052-1L
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
非シリコン系の消泡剤。泡立ちを抑制し効果が持続します
用途
泡立った水溶性加工液の消泡
成分
界面活性剤、水、他
容量(L)
1
pH
10.1(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
430(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
注意
※油分を含んだ加工液(エマルションタイプ及び機械油混入加工液等)に対しては、充分な消泡効果が出ない場合がございます。