日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカパーツクリーナーH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5L)
注文コード
69395736
品番
C-a017-5L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途
金属部品の油汚れの洗浄
成分
界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他
容量(L)
5
pH
13.0(原液)
外観
黄色透明液体
動粘度(mm
2
/s)
3.7(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.08(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験をしてからご使用下さい。