日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカパーツクリーナーDE-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(20L)
注文コード
69395779
品番
C-a056-20L
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途
油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄
成分
トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水
容量(L)
20
pH
8.2(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
5.3(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.03(原液)
表面張力(mN/m)
35(5%溶液)
注意
※銅、真鍮などアルミニウム材以外の非鉄金属では変色する恐れがございますので、ご使用を控えて下さい。