日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 工業用洗浄剤
メカパーツクリーナーUS-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(10L)
注文コード
69395797
品番
C-a045-10L
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途
プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄
成分
界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他
容量(L)
10
pH
7.9(原液)
外観
淡黄色微濁液体
動粘度(mm
2
/s)
10(原液)
危険物の類別
非危険物
比重(at15℃)
1.01(原液)
表面張力(mN/m)
34(5%溶液)
注意
※塗装面への使用は、あらかじめ試験を行ってからご使用下さい。