※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YY-A-SPSR-W スパッタシートA種両面ロール(W) YAMAZEN(山善) 69396918 YY-A-SPSR-W スパッタシートA種両面ロール(W) YAMAZEN(山善) 69396918 YY-A-SPSR-W スパッタシートA種両面ロール(W) YAMAZEN(山善) 69396918

スパッタシートA種両面ロール(W)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69396918 品番YY-A-SPSR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

最も流通している定番品。しっかりした生地で両面とも火花・ノロをはじきます。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO050010/JIS A 1323 A種合格 第03A0188号 種別ロール 材質耐炎繊維織物(杉綾織)・両面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)1 質量(kg)42.9 長さ(m)30 幅(m)2
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする