※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YY-C-SPSR-S スパッタシートC種片面ロール(S) YAMAZEN(山善) 69396927 YY-C-SPSR-S スパッタシートC種片面ロール(S) YAMAZEN(山善) 69396927 YY-C-SPSR-S スパッタシートC種片面ロール(S) YAMAZEN(山善) 69396927 YY-C-SPSR-S スパッタシートC種片面ロール(S) YAMAZEN(山善) 69396927

スパッタシートC種片面ロール(S)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69396927 品番YY-C-SPSR-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

エコノミータイプで最も流通してる定番品。片面コートで非常に軽く、柔らかい為非常に扱いやすいです。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途溶接溶断時の火花受け・防炎カバー・防炎カーテン・防炎シート・養生シート 仕様(公財)日本防炎協会 防炎性能試験適合 試験番号 CO030040/JIS A 1323 C種合格 第03A0142号 種別ロール 材質耐炎繊維織物(平織)・片面難燃シリコンコーティング(白) 厚さ(mm)0.7 質量(kg)12.9 長さ(m)30 幅(m)1
注意
※溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする