※施工例
クリナップ
クリナップの 内装資材
クリナップの キッチンパネル・化粧板
クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
69397767
品番
ZKX180NVGD-K
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
美しくてお手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。
幅(mm)
1820
色
セラミカダーク
高さ(mm)
910
奥行(mm)
2.4
柄
石目調(艶消し)
認定番号
【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※2枚の壁パネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。
※「オブリックホワイト」は斜め方向に柄が入ります。横向きにした場合は右上がり、縦向きにした場合は右下がりの柄方向になります。