※施工例

ZKX180NNEV-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397828 ZKX180NNEV-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397828 ZKX180NNEV-K クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板) クリナップ 69397828

クリン壁パネル (メラミン化粧不燃板)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69397828 品番 ZKX180NNEV-K
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

美しくてお手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの水ハネも楽に落とせます。

幅(mm)1820 モロッコブルーグレー 高さ(mm)910 奥行(mm)2.4 石目調(艶消し) 認定番号【不燃認定】国土交通大臣認定NM-2183
注意
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※2枚の壁パネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。
※「オブリックホワイト」は斜め方向に柄が入ります。横向きにした場合は右上がり、縦向きにした場合は右下がりの柄方向になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする