WTW塚本無線 500万画素 無線録画機対応 防犯カメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69399569 品番WTW-E2600GPWX + WTW-AD121C2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ
Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。
赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能
スピーカー・マイクを搭載しており、映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。
スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!
イーグルシリーズ無線録画機に接続して使用できます

用途
MicroSDカード映像の閲覧について
本製品では、MicroSDカードに記録された映像の閲覧方法が限定されております。
・閲覧可能な方法
カメラ本体にMicroSDカードを挿入した状・態で、スマートフォンアプリから閲覧
・ご注意事項
MicroSDカードをカメラから取り外し、カードリーダーなどを使用してパソコンで閲覧することはできません。
仕様【録画デバイス】microSD 16-128GB / イーグルシリーズNVR その他【白色灯監視距離】8m / 【赤外線暗視距離】12m ホワイト 質量(g)384(取付ブラケット/ケーブル含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×58.7×184.4(取付ブラケット含む・突起部含まず) 材質(ケース)ダイキャスト合金 解像度2880×1620 画素数500万画素 画角【水平】88°
注意
※マンションタイプの共用回線やソフトバンクAIRなどの無線式ネット回線はご利用いただけません。
※IPv4通信の光回線など固定の回線をご利用ください。(IPv6やIPv4 over IPv6の回線はご利用いただけません。)
※複数台同時監視をされる際は速度の早いインターネット回線(光回線)などのご利用をお勧めいたします。 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする