曜日別特売
FV-31A025B 間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所 69402771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

間欠パージ式設置型流速・流量計

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4~20mA流速または流量●パージ実行時間(m):0.1~1.0in●パージ周期時間:0.1~1.0h●温度入力範囲入力方法:0~1000℃設定入力または、外部信号入力●外部パージ源:0.2MPa以下●静圧入力範囲入力方法:-10.00~+10.00kPa設定入力または、外部信号入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):1.0~20.0m/s●流量演算範囲:0.100~9999999注文コード69402771品番FV-31A025B
参考基準価格(税別)¥741,500販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。

付属品試験成績書付(標準)仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4~20mA流速または流量●パージ実行時間(m):0.1~1.0in●パージ周期時間:0.1~1.0h●温度入力範囲入力方法:0~1000℃設定入力または、外部信号入力●外部パージ源:0.2MPa以下●静圧入力範囲入力方法:-10.00~+10.00kPa設定入力または、外部信号入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):1.0~20.0m/s●流量演算範囲:0.100~9999999消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒測定範囲(Pa)差圧:0~250.0単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする