※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台仕様●アナログ電流出力出力項目負荷抵抗500Ω以下:DC4~20mA流速または流量●パージ実行時間(m):0.1~1.0in●パージ周期時間:0.1~1.0h●温度入力範囲入力方法:0~1000℃設定入力または、外部信号入力●外部パージ源:0.2MPa以下●静圧入力範囲入力方法:-10.00~+10.00kPa設定入力または、外部信号入力●流速演算範囲(空気20℃1気圧時):4.0~57.0m/s●流量演算範囲:0.100~9999999注文コード69402780品番FV-31A200B
参考基準価格(税別)¥741,500販売価格(税込)¥813,780販売価格(税別)
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。