ミニアルミヘッドランプ 700LM

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69409141 品番H40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単操作で使いやすい
ワンキー式スイッチで片手操作が簡単です。
Type-C USBケーブル対応で、出力5Vのスマートフォン充電器に対応しています。
充電中は赤色ライトが点灯し、充電完了時には緑色ライトが点灯します。
過充電、過放電、短絡を防止する保護回路を内蔵しています。
製品付属のリチウムイオン電池は過充電、過放電、短絡防止の保護機能付きで二重保護されています。
動作温度範囲は-20℃〜50℃です。
使用中にバッテリー容量が5%以下になると、LEDが3回点滅して充電を促します。

寸法(mm)60×33×38 ブラック 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする