盆栽用カッティングピンセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)120 先端形状 注文コード69411941 品番55006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は長さ・先端形状・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

カッティングタイプのピンセットで剪定鋏ほどの切断能力はありませんが、デリケートな剪定が可能です。
国内製造された商品で素材はSUS304を使用しており、側面には滑り止めのスリッドも入っております。工業用・研究用ピンセット製造メーカーの一品です。

用途細目の茎、芽摘み用剪定にご利用下さい。 長さ(mm)120 質量(g)17.5 先端形状 開き幅(mm)18 入数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする