画像準備中

スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モータ 屋外 脚取付 全閉外扇形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69413830 品番 SF-PRO 0.75KW 4P 200V B組
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
質量(kg)13 マンセルN7 出力(kW)0.75 取付方式脚取付 電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz) 電源三相 定格電流(A)3.6 / 3.3 / 3.2 / 3.2 準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000 連続使用S1 回転方向軸端より見て反時計方向(CCW) 外被構造全閉外扇形 騒音レベル(dB(A))50Hz:49 / 60Hz:50 耐熱クラス120 (E) わく番号80M 保護方式IP44 クラスIE3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1420 / 1710 / 1730 / 1735 エネルギー消費効率(%)83.8 / 86.0 / 86.6 / 86.6 許容スラスト荷重(N)A方向:470、B方向:360 極数(P)4 端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側 軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー 許容ラジアル荷重(N)直結:535、ベルト:535 許容慣性モーメント(kg・m2)[50Hz] 許容J:2.8/モータJ:0.0027、[60Hz] 許容J:1.9/モータJ:0.0027
関連資料:(0.38MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする