質量(kg)20
色マンセルN7
出力(kW)1.5
取付方式脚取付
電圧(V)200(50Hz) / 200(60Hz) / 220(60Hz) / 230(60Hz)
電源三相
定格電流(A)6.6 / 6.0 / 5.8 / 5.8
準拠規格JIS C 4213, JEC-2137-2000
連続使用S1
回転方向軸端より見て反時計方向(CCW)
外被構造全閉外扇形
騒音レベル(dB(A))50Hz:49 / 60Hz:50
耐熱クラス120 (E)
わく番号90L
保護方式IP44
クラスIE3
定格回転速度(min-1[r.p.m])1450 / 1745 / 1755 / 1760
エネルギー消費効率(%)86.9 / 88.6 / 89.1 / 89.1
許容スラスト荷重(N)A方向:500、B方向:470
極数(P)4
端子箱軸端より見てフレーム左側反負荷側
軸端キー軸端径Φ14以上に対応する軸端キー
許容ラジアル荷重(N)直結:585、ベルト:585
許容慣性モーメント(kg・m2)[50Hz] 許容J:4/モータJ:0.0064、[60Hz] 許容J:2.8/モータJ:0.0064