消費電力(W)21定格電圧(V)AC100~240制御方式ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)DC24V ±10%出力点数14点入力点数16点入力信号無電圧接点入力,シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ/ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯保護機能キーワード保護機能/カスタマーキーワード機能あり漏れ電流(mA)0.1以下/DC30V突入電流(A)最大15 5ms以下/AC100V,最大28 5ms以下/AC200V演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.21、応用命令:0.5~数100入出力点数入力点数:16点以下(増設不可)、出力点数:14点以下(増設不可)、合計点数:30点以下(増設不可)命令[基本命令]シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、[応用命令]応用命令:116種時計機能内蔵定格感度電流(mA)[入力ON]X000~X007:4.5以上/X010以降:3.5以上、[入力OFF]1.5以下ヒューズ250V 1A電圧許容範囲(V)AC85~264最大負荷電流(A)0.5(1点)入力電流(mA)X000~X007:7/DC24V、X010以降:5/DC24V接続形状固定式端子台(M3ネジ)入力形式シンク/ソース電源容量(mA)DC24Vサービス:400プログラミング言語リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令,パルスキャッチ機能ありプログラムメモリ容量16000ステップ コメント,ファイルレジスタを含め16000ステップ / 16000ステップEEPROM(メモリバックアップ不要)出力形式トランジスタ/ソース出力入力インピーダンス(kΩ)X000~X007:3.3、X010以降:4.3応答時間(ms)約10回路(入力)ホトカプラ絶縁回路(出力)ホトカプラ絶縁