三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
省エネ支援機器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
EMC:EN61131-2:2007, EN61326-1:2013/安全規格:EN61131-2:2007, EN61010-1:2010/UL規格:UL508/c-UL規格:CSA C22.2 No.142/KC(韓国電波法)
消費電流(A)
0.39
注文コード
69414934
品番
QE83WH4W
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・消費電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
計器定格
[電圧回路]三相4線式:AC63.5/110V〜277/480V(電圧変換器(QE8WH4VT)一次側の電圧値を示す)
[電流回路]AC50A, 100A, 250A, 400A, 600A(専用分割形電流センサを使用。いずれも電流センサ一次側の電流値を示す)/AC5A(専用5A電流センサを使用。5A電流センサは変流器(CT)と組合せた2段構成にて使用し一次側電流値は6000Aまで設定可能)
[周波数]50-60Hz(周波数自動判別)
適合電線範囲 AWG(#)
[電圧入力端子] 単線:AWG24〜AWG12(Φ0.5〜2.0mm)、より線:AWG24〜AWG12(0.2〜3.3mm2)
[電流入力端子] より線:AWG22〜AWG18(0.4〜0.8mm2)
幅(mm)
27.4
質量(kg)
0.19
高さ(mm)
98
奥行(mm)
112
適合規格
EMC:EN61131-2:2007, EN61326-1:2013/安全規格:EN61131-2:2007, EN61010-1:2010/UL規格:UL508/c-UL規格:CSA C22.2 No.142/KC(韓国電波法)
消費電流(A)
0.39
応答時間(秒)
2以下
相線式
三相4線式
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
占有スロット数
1
停電補償
不揮発性メモリにてバックアップ(記憶項目:設定値,最大値/最小値および発生日時,電力量(回生,消費),無効電力量,期間電力量)
計測回路数
同一電圧系統3回路(3チャンネル)[電流計測モード時:8回路(8チャンネル)]