三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
省エネ支援機器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電流(mA)
30
注文コード
69414968
品番
QE8WH4VT
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・消費電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.3
周波数(Hz)
50/60
消費電流(mA)
30
消費電力(VA)
P1-P0 : 2、 P2-P0 : 0.3、 P3-P0 : 0.3( AC277/480V入力時)
許容差
±1.0%(定格一次電圧に対する)
取付け方法
IECレール取付、ねじ締め取付け
相線式
三相4線式
配線長
二次側:最大5
入力電圧範囲(V)
AC63.5/110〜277/480( AC55/95V未満では動作しません)
最大接続台数
5台