※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX5UJ CPUユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69415345 品番 FX5UJ-40MR/DS
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
消費電力(W)35 定格電圧(V)DC24 定格周波数(Hz)50/60 周波数(kHz)10 出力点数16 信号形式無電圧接点入力、シンク:NPNオープンコレクタトランジスタ、ソース:PNPオープンコレクタトランジスタ 入力点数24 電源電圧(V)●リレー出力外部:DC30以下 AC240以下(CE、UL、cUL規格対応外の時はAC250V以下)●トランジスタ出力外部:DC5〜30 保存温度(℃)-25〜75(凍結なきこと) 応答時間●入力:詳細はマニュアルをご覧ください●リレー出力: OFF→ON:約10ms ON→OFF:約10m●トランジスタ出力:Y0〜3 5μs以下/10mA以上(DC5〜24V)、Y3以降 0.2ms以下/200mA以上(DC24V) 入力信号(電圧)DC24V +20%、-15%、(電流) X0〜X7 5.1mA/DC24V、X10以降:4.0mA/DC24V メモリー容量プログラム容量:48kステップ(96kバイト、フラッシュメモリ)、SDメモリカード:メモリカード容量分(SD/SDHCメモリカード:最大16Gバイト)、デバイス/ラベルメモリ:120kバイト、データメモリ/標準ROM:5Mバイト 使用周囲温度(℃)0〜55、凍結なきこと 動作表示●入力:入力ON時LED点灯●リレー出力:出力ON時LED点灯●トランジスタ出力:出力ON時LED点灯 フラッシュ書込み最大2万回 保存温度範囲(℃)-25〜75(凍結なきこと) 漏れ電流(mA)- 定格感度電流(mA)●ON X0〜X7:3.5mA以上、X10以降:3.0mA以上●OFF:1.5mA以下 ヒューズ電源:250V 3.15A タイムラグヒューズ 最大負荷電流(A)●リレー出力:2/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)●トランジスタ出力:0.5/1点 コモンあたりの抵抗負荷合計電流は下記としてください。・ 出力3点/コモン:0.6以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。)・ 出力4点/コモン:0.8以下(コモンの詳細はマニュアルをご覧ください。) 入力電流(mA)X0〜X7:5.3/DC24V、X10以降:4.0/DC24V 接続形状脱着式端子台(M3ネジ) 電源容量(mA)500 許容瞬時停電時間(ms)5ms以下の瞬時停電に対し動作を継続します USBポート1ch 入出力制御方式(1)入出力点数:256点以下、(2)リモートI/O点数:256点以下、(1)と(2)の合計点数:256点以下 出力形式リレー出力 電圧降下(V)- 停電保持機能最大12Kワード 保持方法大容量コンデンサ 突入電流最大30A:5ms以下/AC100V、最大50A:5ms以下/AC200V最大30A:5ms以下/AC100V 位置決め最大200kHz 3軸 命令処理時間(ns)LD X0:34、MOV D0 D1:34 最大格納ファイル本数デバイス/ラベルメモリ1本、[データメモリ] P:プログラムファイル数32本/FB:FBファイル数16本、[SDメモリカード] 2Gバイト511本/4G、8G、16Gバイト65534本 最小負荷電流(mA)2 使用周囲湿度(%RH)5〜95、結露なきこと 保存湿度(%RH)5〜95(結露なきこと) 割込種類内部タイマ割込み、入力割込み、高速比較一致割込み、ユニットからの割込み 最小負荷電圧(V)DC5 定格電圧範囲(V)-30%、+20% Ethernetポート1ch 入力インピーダンス(kΩ)4.3 停電保持時間(日)15 応答時間(ms)10 回路(入力)フォトカプラ絶縁 回路(出力)機械的絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする