※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出力増設ブロック

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415537 品番FX2N-16EYT-ESS/U
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)0.3 電源(V)外部:DC5〜30 電圧(V)ON:1.5以下 定格電圧シーケンサからの内部給電 出力点数16点 動作表示ホトカプラ駆動時パネルのLED点灯 漏れ電流(mA)0.1/DC30V 最大負荷(W)誘導性:12/DC24V 回路ホトカプラ絶縁 接続形状縦形端子台(M3ネジ) 適合シーケンサFX1N,FX3G,FX2N,FX3U,FX1NC,FX3GC,FX2NC,FX3UC 出力形式トランジスタ/シンク出力 抵抗負荷(A)0.5/1点 応答時間(ms)OFF→ON:0.2ms以下/200mA(DC24V時)、ON→OFF:0.2ms以下/200mA(DC24V時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする