※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
安全メインユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415546
品番
FX5-SF-MU4T5
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.3
定格入力電流(A)
5.2
回路方式
PELVまたはSELV,6Aまで
使用CPU
FX5UJ CPUユニット:Ver.1.010〜/FX5U CPUユニット:Ver.1.200〜/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200〜
供給電源
内部給電:DC5V 200mA,DC24V 5mA / 外部給電:DC24V (+20%,-15%) 125mA
接続台数
FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大1台