※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
OPC UAユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415555
品番
FX5-OPC
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.2
ポート数
2
対応
GX Works3:Ver.1.077F〜/OPC UA Module Configuration Tool:Ver.1.00A〜
電源電圧(V)
DC24
消費電流(mA)
110
使用CPU
FX5U CPUユニット:Ver.1.245〜/FX5UC CPUユニット:Ver.1.245〜
入出力占有点数
8点
接続台数
1台