※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
安全入力拡張ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415564
品番
FX5-SF-8DI4
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(kg)
約0.25
使用CPU
FX5UJ CPUユニット:Ver.1.010〜/FX5U CPUユニット:Ver.1.200〜/FX5UC CPUユニット:Ver.1.200〜
供給電流(mA)
125
接続台数
FX5UJ/FX5U/FX5UC CPUユニット:最大2台
供給電圧(V)
DC24(+20%,-15%)