※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69415598
品番
FX5-CCLGN-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
電源
電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
通信方式
時分割方式
接続ケーブル
規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル
入出力点数
8点
通信速度
1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます)
最大接続台数
マスタ局時:61、ローカル局時:121
伝送路
ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)
局番
マスタ局:0、ローカル局:1〜120
局種類
マスタ局またはローカル局
Ethernetインタフェース
RJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)