※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

出力ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415607 品番FX5-C16EYR/D-TS
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)約0.2 電源(V)DC30以下/AC240以下(CE,UL,cUL規格対応外の時はAC250V以下) 定格電圧(V)DC24(シーケンサ内部から給電),DC5(シーケンサ内部から給電) 出力点数16点 消費電流(mA)100 動作表示出力ON時LED点灯 使用CPUFX5UJ CPUユニット,FX5U CPUユニット,FX5UC CPUユニット 最大負荷電流(A)2/1点 接続形状スプリングクランプ端子台 出力形式リレー出力 最小負荷電流(mA)2 最小負荷電圧(V)DC5 応答時間(ms)10 回路(出力)機械的絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする