※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソフトウェア

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69415616 品番SW2DND-IQWK-JC
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
対応OS
[OS: 日本語]
Microsoft(R) Windows(R) 11 Home Operating System (64bit)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Pro Operating System (64bit)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Enterprise Operating System (64bit)
Microsoft(R) Windows(R) 11 Education Operating System (64bit)
Microsoft(R) Windows(R) 10 Home Operating System (64bit/32bit) バージョン1607以降品
Microsoft(R) Windows(R) 10 Pro Operating System (64bit/32bit) バージョン1607以降品
Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise Operating System (64bit/32bit) バージョン1607以降品
Microsoft(R) Windows(R) 10 Education Operating System (64bit/32bit) バージョン1607以降品
Microsoft(R) Windows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) バージョン1607以降品
仕様サイトライセンス品 構成システム管理ソフトウェア [MELSOFT Navigator]・シーケンサエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT GX Works3、GX Works2]・モーションコントローラエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT MT Works2]・表示器画面作成ソフトウェア [MELSOFT GT Works3]・ロボットエンジニアリングソフトウェア [MELSOFT RT ToolBox3 mini]・インバータセットアップソフトウェア [MELSOFT FR Configurator2]・C言語コントローラセットアップソフトウェア [MELSOFT CW Configurator]・サーボセットアップソフトウェア [MELSOFT MR Configurator2]・MELSOFT Update Manager・MITSUBISHI ELECTRIC FA Library メモリーWindows 11 の場合: 4GB以上推奨/Windows 10 64ビット版の場合: 2 GB 以上推奨/Windows 10 32ビット版の場合: 1 GB 以上推奨 ディスプレイ解像度1024 × 768 ドット 以上 使用CPUWindows11: 2コア以上の64ビット互換プロセッサ またはSystem on a Chip (SoC) / Windows10: Intel(R) Core(TM) 2 Duo 2 GHz以上推奨 言語表示日本語版 パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ ハードディスクインストール時: HDの空き容量38GB以上、動作時: 仮想メモリの空き容量512MB以上 通信インターフェースRS-232ポート、USBポート、Ethernetポート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする