※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS 電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時) 注文コード69415844 品番NZ2GNCF1-32D
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は適合規格・電源など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様1コモン(40ピンコネクタ形1線式) 電源電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS 定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8) 出力点数- 入力点数32 保護等級IP2X 応答時間0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms 保護機能- 定格負荷電圧(V)- 最大負荷電流(A)- 入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ) 定格入力電流(mA)6.6(DC24V) 出力形式- 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 入力抵抗(kΩ)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする