※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 電源電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2〜28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まず 注文コード69415896 品番NZ2GN2S1-16T
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は適合規格・電源など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様1コモン(スプリングクランプ端子台形1線式) 電源電圧:DC12/24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲DC10.2〜28.8V)、電流:40mA以下(TYP. DC24V、1コモンあたり)外部負荷電流は含まず 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 定格入力電圧(V)- 出力点数16点 入力点数- 保護等級IP2X 応答時間OFF→ON:0.1ms以下、ON→OFF:0.8ms以下(抵抗負荷) 保護機能過熱保護、過負荷保護 定格負荷電圧(V)DC12/24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC10.2〜28.8) 最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン 入力形式- 定格入力電流(mA)- 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 入力抵抗(kΩ)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする