※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
CC-Link IE TSNリモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
電源
電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)
注文コード
69415905
品番
NZ2GN2B1-16D
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合規格・電源
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1コモン(ネジ端子台形1線式)
電源
電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:110mA以下(DC24V、全点ON時)
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8)
出力点数
-
入力点数
16
保護等級
IP2X
応答時間
0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms
保護機能
-
定格負荷電圧(V)
-
最大負荷電流(A)
-
入力形式
DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)
定格入力電流(mA)
6.6(DC24V)
出力形式
-
伝送路
ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型
入力抵抗(kΩ)
3.3