※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
CC-Link IEフィールドネットワークリモートIO-Linkユニット
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69416009
品番
NZ2GF2S-60IOLD8
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電源
電圧:DC24V(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8V)、電流:95mA以下(DC24V、全点ON時)
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
チャンネル数
IO-Linkモード:8(最大) 、IO-Link(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(シンク入力)モード:8(最大)、SIO(ソース出力)モード:8(最大)
定格入力電圧(V)
DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4〜28.8)
絶縁方式
I/O-電源間:デジタルアイソレータ絶縁、チャンネル間:なし
保護機能
C/Q:過電流、過熱保護、L+:過電流
コモン仕様
8点 1コモン