※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類入力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:71mA 注文コード69416018 品番NZ2MF2S1-32D
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種類・電源など15種類から選べます 他の種類を見る
種類入力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:71mA 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)- 出力点数- 入力点数32 応答時間0ms/0.2ms/1ms/1.5ms/5ms/10ms/20ms/70ms 定格負荷電圧(V)- 端子台スプリングクランプ端子台 入力形式DC入力:プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ 出力形式-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする