※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
出力ユニット
電源
電圧:DC24V、電流:84mA
注文コード
69416036
品番
NZ2MF2S1-32TE1
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・電源
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
種類
出力ユニット
電源
電圧:DC24V、電流:84mA
定格入力電圧(V)
-
出力電流(A)
0.1/1点
出力点数
32点
入力点数
-
応答時間
OFF→ON:0.5ms以下、ON→OFF:1.5ms以下
定格負荷電圧(V)
DC12V〜24
端子台
スプリングクランプ端子台
入力形式
-
出力形式
トランジスタ:ソースタイプ