※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類出力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:153mA 注文コード69416070 品番NZ2MF2S2-16R
参考基準価格(税別)¥57,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は種類・電源など15種類から選べます 他の種類を見る
種類出力ユニット 電源電圧:DC24V、電流:153mA 定格入力電圧(V)- 出力電流(A)2/1点 出力点数16点 入力点数- 応答時間OFF→ON:10ms以下、ON→OFF:12ms以下 定格負荷電圧(V)AC240/DC24 端子台スプリングクランプ端子台 入力形式- 出力形式接点出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする