※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
MELSECNET/Hネットワークユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69416255
品番
RJ71BR11
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
通信方式
トークンバス方式
入出力点数
32点
適合コネクタ
3C-2V用コネクタプラグ、5C-2V用コネクタプラグ、5C-FB用コネクタプラグ、S-5C-FB用コネクタプラグ
通信速度
10Mbps
伝送路
一重バス
最大グループ数
32(MELSECNET/10モード時:9)
最大ネットワーク数
239