SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット付属品
ソケットレール用 ドライバーホルダーグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69416527
品番
68249
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
10個入り。スピンロックソケットホルダーシリーズ用のクリップです。ソケットレールのカスタマイズに適用です。ドライバー用ホルダークリップです。
用途
対応ソケットホルダー :品番 68256、68257、68261、68262、68266、68267
材質
PA
寸法(mm)
25×20×25(単体)
質量(g)
単体:2