※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iQ Monozukuri 工作機械工具摩耗診断

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 構成iQ Monozukuri専用ソフトウェア アドバンストデータサイエンスツール 注文コード69416824 品番AP10-MTD001BA-MA
参考基準価格(税別)¥98,000 販売価格(税込) ¥103,268
販売価格(税別)
93,880
この商品は構成など11種類から選べます 他の種類を見る
対応OS
Windows(R) 10 (Pro, Enterprise, IoT Enterprise 2016 LTSB)
(64ビット版)
構成機器Microsoft(R) Excel(R) 2013以降・Microsoft(R) Outlook(R) 2013以降 構成iQ Monozukuri専用ソフトウェア アドバンストデータサイエンスツール メモリー8GB以上推奨 ディスプレイ解像度1024×768ドット以上 使用CPUIntel(R)Core(TM)i5プロセッサ 2GHz以上推奨 ハードディスクドライブ(GB)128以上推奨 言語表示日本語、英語、中国語簡体字 パソコン動作環境Microsoft(R) Windows(R)が動作するパーソナルコンピュータ ライセンス数1 対応ソフトウェア.NET Framework 4.0以降
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする