画像準備中

#98107 田野井ペースト・HD 塩素フリー品 18kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード69416981 品番98107
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

熱による液ダレも少なく深穴に対応可能です。塩素フリーで非危険物です。加工熱で液状となり刃先を保護し摩擦を大幅に軽減させ工具寿命向上を図ります。小径から大径まで広範囲に適用可能で、特に低速加工で効果を発揮します。

用途難削材のタップ、ドリル、リーマ、ねじ切り加工等 容量(kg)18 適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする