TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98010 99X-スーパー 塩素フリー品 4L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
69416999
品番
98010
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途
タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ
不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
N3種8号
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。