TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98030 99X-B 4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4L×4缶)
注文コード
69417017
品番
98030
参考基準価格(税別)
¥46,560
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途
ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般
タイプ
不水溶性(塩素含有品)
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
外観(原液)
淡褐色透明
JIS分類
規格外
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※塩素含有型は高速加工等(多塁の発煙を伴う加工)には不向きです。加工部品及び機械に、場合により錆を発生させますので、使用の際はこ注意下さい。非鉄金属に使用する場合は不水溶性、水溶性に限らす事前に変色の有無を確認願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません