TDT(田野井)
TDT(田野井)の 工業用潤滑油
TDT(田野井)の 切削油
#98055 タップエース 塩素フリー品 4L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4L×4缶)
注文コード
69417060
品番
98055
参考基準価格(税別)
¥97,840
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
有効成分100%の刷毛塗布用タッピングオイルです。塩素や鉱物油を含まず、植物由来成分から出来ているので、環境・人体に優しいです。低速加工から高速加工まで幅広い加工条件で使用が可能です。
用途
全ての被削材
容量(L)
4
適合材
ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼、非鉄金属
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません